Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 120 x 84 x 28 mm, natur, IP65, 1457J1202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 120 x 84 x 28 mm, natur, IP65, 1457J1202
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 120 x 84 x 28 mm, natur, IP65, 1457J1202
Artikel-Nr.:
     4502-61H1802
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1457J1202
EAN/GTIN:
     4099889526936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäuse, 1457J1202, Hammond Features * Wasserdicht - hochbelastbare, stranggepresste Gehäuse zur Aufnahme von Leiterplatten oder für Geräteanschlüsse. * Größe für Standard-Europakarten. * Die Leiterplatten werden horizontal montiert, indem sie in die internen Schlitze geschoben werden, die in das Gehäuse extrudiert sind. * Robustes Gehäuse aus einem Stück stranggepresstem Aluminium mit einer Mindeststärke von 1,5 mm (0,06"). * Das Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium enthält einen vertieften Bereich für Beschriftungen oder eine Folientastatur. * Die Endplatten bestehen aus robustem - und dennoch leicht zu bearbeitendem - Aluminiumdruckguss mit selbstklebenden Dichtungen über den gesamten Umfang. * Erfüllt die Schutzart IP65.
Weitere Informationen:
Breite:
84 mm
Farbe:
natur
Höhe:
28 mm
Länge:
120 mm
Material:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
CA
Gewicht:
0.198 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.