Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 80 x 59 x 31 mm, natur, IP65, 1457C802


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 80 x 59 x 31 mm, natur, IP65, 1457C802
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 80 x 59 x 31 mm, natur, IP65, 1457C802
Artikel-Nr.:
     4502-61H1799
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1457C802
EAN/GTIN:
     4099889526905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäuse, 1457C802, Hammond Features * Wasserdicht - hochbelastbare, stranggepresste Gehäuse zur Aufnahme von Leiterplatten oder für Geräteanschlüsse. * Größe für Standard-Europakarten. * Die Leiterplatten werden horizontal montiert, indem sie in die internen Schlitze geschoben werden, die in das Gehäuse extrudiert sind. * Robustes Gehäuse aus einem Stück stranggepresstem Aluminium mit einer Mindeststärke von 1,5 mm (0,06"). * Das Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium enthält einen vertieften Bereich für Beschriftungen oder eine Folientastatur. * Die Endplatten bestehen aus robustem - und dennoch leicht zu bearbeitendem - Aluminiumdruckguss mit selbstklebenden Dichtungen über den gesamten Umfang. * Erfüllt die Schutzart IP65.
Weitere Informationen:
Breite:
59 mm
Farbe:
natur
Höhe:
31 mm
Länge:
80 mm
Material:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,87*
€ 29,05*
€ 5,90*
ab € 15,46*
€ 29,07*
€ 8,95*
ab € 20,84*
€ 36,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.