Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 284 x 356 x 76 mm, beige, 1456PL3WHCWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 284 x 356 x 76 mm, beige, 1456PL3WHCWW
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 284 x 356 x 76 mm, beige, 1456PL3WHCWW
Artikel-Nr.:
     4502-61H1792
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1456PL3WHCWW
EAN/GTIN:
     4099889547115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse hammond
Pultgehäuse, 1456PL3WHCWW, Hammond Schrägkonsolen - Holzseite Mit Holz-/Aluminium-Material und einer Länge von 293 mm
Weitere Informationen:
Breite:
356 mm
Farbe:
beige
Höhe:
76 mm
Länge:
284 mm
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse, Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 77,45*
€ 99,63*
€ 5,90*
ab € 62,95*
€ 99,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.