| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-61H1760 Herst.-Nr.: 1456PG4WHBU EAN/GTIN: 4099889546798 |
| | |
|
| | |
| Abgeschrägte Aluminium-Konsole, 1456PG4WHBU, Hammond Features * Aluminiumgehäuse 0,081" (2 mm) dickes Aluminium. * Aluminium-Abdeckplatten bis zu einer Breite von 14" sind aus 0,064" dickem Aluminium. Größere Größen haben eine Stärke von 0,081". * Wird vormontiert verkauft, mit einem strukturierten blauen Gehäuse und einer Auswahl von contempra grau (beige) oder einer schwarzen Deckplatte. * Wird mit selbstklebenden Gummifüßen und dem erforderlichen Montagematerial geliefert. Weitere Informationen: | | Breite: | 356 mm | Farbe: | blau | Höhe: | 107 mm | Länge: | 189 mm | Material: | Aluminium | Schutzart (IP): | IP31 | Ursprungsland: | CA | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,05* | € 62,97* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 37,83* | € 63,00* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 53,88* | € 76,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|