Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 264 x 254 x 107 mm, blau, IP31, 1456KK4BKBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 264 x 254 x 107 mm, blau, IP31, 1456KK4BKBU
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 264 x 254 x 107 mm, blau, IP31, 1456KK4BKBU
Artikel-Nr.:
     4502-61H1753
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1456KK4BKBU
EAN/GTIN:
     4099889546729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse hammond
Abgeschrägte Aluminium-Konsole, 1456KK4BKBU, Hammond Features * Aluminiumgehäuse 0,081" (2 mm) dickes Aluminium. * Aluminium-Abdeckplatten bis zu einer Breite von 14" sind aus 0,064" dickem Aluminium. Größere Größen haben eine Stärke von 0,081". * Wird vormontiert verkauft, mit einem strukturierten blauen Gehäuse und einer Auswahl von contempra grau (beige) oder einer schwarzen Deckplatte. * Wird mit selbstklebenden Gummifüßen und dem erforderlichen Montagematerial geliefert.
Weitere Informationen:
Breite:
254 mm
Farbe:
blau
Höhe:
107 mm
Länge:
264 mm
Material:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP31
Ursprungsland:
CA
Gewicht:
1.29 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse, Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 38,32*
€ 56,25*
€ 8,95*
ab € 41,22*
€ 56,27*
€ 5,90*
ab € 34,82*
€ 62,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.