Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extruded Enclosure - Solid Bezel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Extruded Enclosure - Solid Bezel
Extruded Enclosure - Solid Bezel
Artikel-Nr.:
     4502-61H1652
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455JPLTBU-10
EAN/GTIN:
     4099889566703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
Geschlossene Lünette, 1455JPLTBU-10, Hammond Geschlossene Lünette (Kunststoffendkappen) für Strangpressgehäuse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
30.12 mm
Farbe:
blau
Höhe:
8.99 mm
Länge:
81.13 mm
Material:
Polycarbonat
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hammond electronics kunststoffgehäuse, gehäuse, zubehör, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anreihklemme, Reihenklemme, Reihenklemmen-Zubehör, Abschlussplatte, Endplatte, Verbinder, Hutschienenklemme, Tragschienenklemme, Tragschienenklemmen-Zubehör, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,389* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,18*
€ 27,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,99*
€ 27,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,46*
€ 25,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,42*
€ 23,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,75*
€ 22,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,82*
€ 21,21
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,94*
€ 20,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,89*
€ 16,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.