Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 100 x 72 x 19 mm, rot, IP54, 1455B1002RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 100 x 72 x 19 mm, rot, IP54, 1455B1002RD
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 100 x 72 x 19 mm, rot, IP54, 1455B1002RD
Artikel-Nr.:
     4502-61H1591
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455B1002RD
EAN/GTIN:
     4099889526417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
hammond alugehäuse
alugehäuse
Gehäuse, 1455B1002RD, Hammond Features * Konzipiert zur Aufnahme von Leiterplatten oder für Geräteanschlüsse. * Größe für Standard-Europakarten * Die Leiterplatten werden horizontal montiert, indem sie in die internen Schlitze geschoben werden, die in das Gehäuse extrudiert sind. * Extrudiertes Gehäuse enthält eine abnehmbare "Bauch"-Platte - außer bei den kleineren Größen "A" bis "D"
Weitere Informationen:
Breite:
72 mm
Farbe:
rot
Höhe:
19 mm
Länge:
100 mm
Material:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: alugehäuse 10cm x 14 cm x 7,5 cm, Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,84*
€ 16,38*
€ 5,90*
ab € 8,60*
€ 16,41*
€ 8,95*
ab € 10,85*
€ 19,31*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,38*
€ 19,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.