Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 100 x 72 x 19 mm, blau, IP54, 1455B1002BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 100 x 72 x 19 mm, blau, IP54, 1455B1002BU
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 100 x 72 x 19 mm, blau, IP54, 1455B1002BU
Artikel-Nr.:
     4502-61H1590
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455B1002BU
EAN/GTIN:
     4099889526400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäuse, 1455B1002BU, Hammond Features * Konzipiert zur Aufnahme von Leiterplatten oder für Geräteanschlüsse. * Größe für Standard-Europakarten * Die Leiterplatten werden horizontal montiert, indem sie in die internen Schlitze geschoben werden, die in das Gehäuse extrudiert sind. * Extrudiertes Gehäuse enthält eine abnehmbare "Bauch"-Platte - außer bei den kleineren Größen "A" bis "D"
Weitere Informationen:
Breite:
72 mm
Farbe:
blau
Höhe:
19 mm
Länge:
100 mm
Material:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, alugehäuse 10cm x 14 cm x 7,5 cm, Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,30*
€ 17,19*
€ 5,90*
ab € 8,78*
€ 17,22*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,39*
€ 18,37*
€ 8,95*
ab € 12,04*
€ 21,48*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.