Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extruded Enclosure - Bezel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Extruded Enclosure - Bezel
Extruded Enclosure - Bezel
Artikel-Nr.:
     4502-61H1526
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455PBY-10
EAN/GTIN:
     4099889566079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
hammond electronics kunststoffgehäu...
Offene Lünette, 1455PBY-10, Hammond Offene Lünette (zur Verwendung mit Metall-Endplattengehäusen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
34.14 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
10.49 mm
Länge:
129.01 mm
Material:
ABS
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Blende, Gehäuseblende, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,119* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,85*
€ 24,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,59*
€ 24,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,60*
€ 23,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,33*
€ 20,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,71*
€ 19,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,05*
€ 17,91
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,55*
€ 16,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,19*
€ 13,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.