Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extruded Enclosure - Bezel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Extruded Enclosure - Bezel
Extruded Enclosure - Bezel
Artikel-Nr.:
     4502-61H1456
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455DBTBU-10
EAN/GTIN:
     4099889565379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Offene Lünette, 1455DBTBU-10, Hammond Offene Lünette (zur Verwendung mit Metall-Endplattengehäusen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Farbe:
blau
Material:
Polycarbonat
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, universalgehäuse hammond, universalgehäuse, Blende, Gehäuseblende, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,90*
€ 20,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,79*
€ 19,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,89*
€ 18,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,28*
€ 16,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,78*
€ 16,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,41*
€ 14,77
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.