Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extruded Enclosure - Bezel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extruded Enclosure - Bezel
Extruded Enclosure - Bezel
Artikel-Nr.:
     4502-61H1439
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455CBBK
EAN/GTIN:
     4099889565201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
hammond electronics kunststoffgehäu...
Offene Lünette, 1455CBBK, Hammond Offene Lünette (zur Verwendung mit Metall-Endplattengehäusen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
26.14 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
8.99 mm
Länge:
54.13 mm
Material:
ABS
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Blende, Gehäuseblende, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.