Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 80 x 45 x 25 mm, rot, IP54, 1455D801RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 80 x 45 x 25 mm, rot, IP54, 1455D801RD
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 80 x 45 x 25 mm, rot, IP54, 1455D801RD
Artikel-Nr.:
     4502-61H1398
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455D801RD
EAN/GTIN:
     4099889525892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
hammond alugehäuse
alugehäuse
Gehäuse, 1455D801RD, Hammond Features * Konzipiert zur Aufnahme von Leiterplatten oder für Geräteanschlüsse. * Größe für Standard-Europakarten * Die Leiterplatten werden horizontal montiert, indem sie in die internen Schlitze geschoben werden, die in das Gehäuse extrudiert sind. * Extrudiertes Gehäuse enthält eine abnehmbare "Bauch"-Platte - außer bei den kleineren Größen "A" bis "D"
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Farbe:
rot
Höhe:
25 mm
Länge:
80 mm
Material:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Leiterplattengehäuse, Platinengehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,29*
€ 25,22*
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 13,64*
€ 25,25*
€ 8,95*
ab € 14,35*
€ 25,25*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1455DALRD-10
ab € 200,92*
Zubehör
Hammond
1455MS100
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.