Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschsatz aus Aluminium, schwarz, für 1455K-Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschsatz aus Aluminium, schwarz, für 1455K-Gehäuse
Flanschsatz aus Aluminium, schwarz, für 1455K-Gehäuse
Artikel-Nr.:
     4502-61H1365
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455KFBK
EAN/GTIN:
     4099889564983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Flanschsatz, 1455KFBK, Hammond, für 1455K-Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flanschsatz für 1455K-Gehäuse
Bauform:
abgewinkelt
Befestigungsart:
Schraube
Breite:
16.6 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
51.2 mm
Länge:
78 mm
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hammond alugehäuse, gehäuse, zubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungsflansch, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.