Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 251.41 x 429.21 x 74.37 mm, natur, 1444-32CWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 251.41 x 429.21 x 74.37 mm, natur, 1444-32CWW
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 251.41 x 429.21 x 74.37 mm, natur, 1444-32CWW
Artikel-Nr.:
     4502-61H1315
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1444-32CWW
EAN/GTIN:
     4099889525311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäuse, 1444-32CWW, Hammond Features * Punktgeschweißtes - hochbelastbares Konstruktions-Chassis * Ausführung in Aluminium natur (wie oben abgebildet) - auch in lackiertem Stahl mit Seitenteilen in Nussbaum erhältlich). * Die Seitenteile sind aus massivem Nussbaumholz gefertigt und so ausgefräst, dass sie über die Enden des Chassis passen (vorgestanzt für einfache Montage).
Weitere Informationen:
Breite:
429.21 mm
Farbe:
natur
Höhe:
74.37 mm
Länge:
251.41 mm
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 149,79*
€ 187,52*
€ 5,90*
ab € 120,10*
€ 187,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,52*
€ 223,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,84*
€ 219,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,11*
€ 211,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,95*
€ 199,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,79*
€ 178,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.