Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Chassis - Bottom Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Chassis - Bottom Panel
Aluminium Chassis - Bottom Panel
Artikel-Nr.:
     4502-61H1175
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1434-1410
EAN/GTIN:
     4099889564631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
hammond montageplatte
Bodenplatte, 1434-1410, Hammond Bodenplatte für Aluminium-Chassis. Natürliches Aluminium-Finish.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bodenplatte
Breite:
355.6 mm
Farbe:
grau
Höhe:
1.3 mm
Länge:
254 mm
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
CA
Gewicht:
0.304 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: montageplatte, Gehäuse, Grundplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,41*
€ 19,06*
€ 5,90*
ab € 9,84*
€ 19,09*
€ 8,95*
ab € 13,61*
€ 19,90*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 12,15*
€ 21,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.