Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Chassis - Bottom Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Chassis - Bottom Panel
Aluminium Chassis - Bottom Panel
Artikel-Nr.:
     4502-61H1167
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1434-105
EAN/GTIN:
     4099889564556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Bodenplatte, 1434-105, Hammond Bodenplatte für Aluminium-Chassis. Natürliches Aluminium-Finish.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bodenplatte
Breite:
254 mm
Farbe:
grau
Höhe:
1.02 mm
Länge:
127 mm
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hammond montageplatte, montageplatte, Gehäuse, Grundplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,96*
€ 8,48*
€ 5,90*
ab € 4,28*
€ 8,50*
€ 8,95*
ab € 5,89*
€ 8,86*
50 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,77*
€ 9,70*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.