| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-61H1032 Herst.-Nr.: 1411H EAN/GTIN: 4099889523133 |
| | |
|
| | |
| Dienstprogrammgehäuse, 1411H, Hammond Dienstprogrammgehäuse 102x56x56 mm, grau, Al, IP32, 1411H Features * Versionen ohne Montageflansche sind in rohem Aluminium oder glattem ASA 61 grau pulverbeschichtet (Hammond Farbe GY2) erhältlich * Versionen mit Wandflanschen sind in unbehandeltem Aluminium oder glatter schwarzer Pulverbeschichtung (Hammond-Farbe BK2) erhältlich * Die unlackierte Aluminiumversion ist während der Herstellung und des Versands mit einer Kunststofffolie geschützt, um eine hohe Qualität der Oberfläche zu gewährleisten. Dient auch als abnehmbare Bohrschablone. * Stahl lackiert mit ASA 61 grauem Einbrennpulverlack (innen und außen gegen Rost). Weitere Informationen: | | Breite: | 56 mm | Farbe: | grau | Höhe: | 56 mm | Länge: | 102 mm | Material: | Aluminium | RAL-Farbnummer: | 7046 | Schutzart (IP): | IP32 | Ursprungsland: | CA | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 8,72* | € 14,63* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,42* | € 14,65* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 11,08* | € 16,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|