Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 102 x 56 x 41 mm, natur, IP32, 1411GU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 102 x 56 x 41 mm, natur, IP32, 1411GU
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 102 x 56 x 41 mm, natur, IP32, 1411GU
Artikel-Nr.:
     4502-61H1031
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1411GU
EAN/GTIN:
     4099889523126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Instrumentengehäuse
Universalgehäuse
Dienstprogrammgehäuse, 1411GU, Hammond Dienstprogrammgehäuse 102x56x41 mm, natur, Al, IP32, 1411GU Features * Versionen ohne Montageflansche sind in rohem Aluminium oder glattem ASA 61 grau pulverbeschichtet (Hammond Farbe GY2) erhältlich * Versionen mit Wandflanschen sind in unbehandeltem Aluminium oder glatter schwarzer Pulverbeschichtung (Hammond-Farbe BK2) erhältlich * Die unlackierte Aluminiumversion ist während der Herstellung und des Versands mit einer Kunststofffolie geschützt, um eine hohe Qualität der Oberfläche zu gewährleisten. Dient auch als abnehmbare Bohrschablone. * Stahl lackiert mit ASA 61 grauem Einbrennpulverlack (innen und außen gegen Rost).
Weitere Informationen:
Breite:
56 mm
Farbe:
natur
Höhe:
41 mm
Länge:
102 mm
Material:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP32
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hammond, universalgehäuse, Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,99*
€ 11,70*
€ 5,90*
ab € 6,00*
€ 11,72*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 6,66*
€ 12,27*
€ 8,95*
ab € 8,90*
€ 13,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
G106MFBK
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.