Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 244 x 254 x 99 mm, grau (RAL 7046), IP32, 1402KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 244 x 254 x 99 mm, grau (RAL 7046), IP32, 1402KV
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 244 x 254 x 99 mm, grau (RAL 7046), IP32, 1402KV
Artikel-Nr.:
     4502-61H1021
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1402KV
EAN/GTIN:
     4099889523027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Instrumentengehäuse
hammond instrumentengehäuse
Gehäuse, 1402KV, Hammond Instrumentenkoffer aus Metall mit Aluminiummaterial und einer Länge von 244 mm
Weitere Informationen:
Breite:
254 mm
Farbe:
grau
Höhe:
99 mm
Länge:
244 mm
Material:
Aluminium
RAL-Farbnummer:
7046
Schutzart (IP):
IP32
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: instrumentengehäuse, Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 59,36*
€ 77,30*
€ 8,95*
ab € 57,58*
€ 77,32*
€ 5,90*
ab € 50,35*
€ 83,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.