Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 261 x 181 x 80 mm, grau (RAL 7046), IP32, 1402FV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 261 x 181 x 80 mm, grau (RAL 7046), IP32, 1402FV
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 261 x 181 x 80 mm, grau (RAL 7046), IP32, 1402FV
Artikel-Nr.:
     4502-61H1017
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1402FV
EAN/GTIN:
     4099889522983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Instrumentengehäuse
hammond instrumentengehäuse
Gehäuse, 1402FV, Hammond Instrumentenkoffer aus Metall mit Aluminiummaterial und einer Länge von 261 mm
Weitere Informationen:
Breite:
181 mm
Farbe:
grau
Höhe:
80 mm
Länge:
261 mm
Material:
Aluminium
RAL-Farbnummer:
7046
Schutzart (IP):
IP32
Ursprungsland:
CA
Gewicht:
1.348 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: instrumentengehäuse, Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 58,51*
€ 76,18*
€ 5,90*
ab € 46,63*
€ 76,20*
€ 8,95*
ab € 66,65*
€ 88,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.