Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOR-Gatter, PDIP16, THT, Logik-Bausteine CMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOR-Gatter, PDIP16, THT, Logik-Bausteine CMOS
NOR-Gatter, PDIP16, THT, Logik-Bausteine CMOS
Artikel-Nr.:
     4502-60S3500
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4025BE
EAN/GTIN:
     4099879085931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
NOR-Gate
NOR-Gatter
Inverter-IC
CMOS-Zähler, CD4025BE, Texas Instruments Das CD4025BE ist ein NOR-Gatter, das dem Systementwickler die direkte Implementierung der NOR-Funktion und Ergänzungen ermöglicht. Features * Gepufferte Ein- und Ausgänge * Standardized symmetrical output characteristics * Propagation delay time = 60 ns
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
1.5 mA
Eingangsspannung:
18 V
Gehäuse:
PDIP-14
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00118 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: NOT-Gate, NOT-Gatter, nor gate, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,60*
2 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,00*
ab € 0,27*
€ 0,85*
3
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,88*
2 Tage
561
1
€ 14,99*
ab € 0,462*
€ 1,524*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.