Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOR; Ch: 3; IN: 3; CMOS; THT; DIP14; CD4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOR; Ch: 3; IN: 3; CMOS; THT; DIP14; CD4000
IC: digital; NOR; Ch: 3; IN: 3; CMOS; THT; DIP14; CD4000
Artikel-Nr.:
     2805-CD4025BE
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4025BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
NOR-Gate
NOR-Gatter
Inverter-IC
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Gehäuse: DIP14
Anzahl Eingänge: 3
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 3;triple
Gate-Art: NOR
Technologie: CMOS
Familie: CD4000
Weitere Suchbegriffe: NOT-Gate, NOT-Gatter, nor gate
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,60*
1 Tag
nicht lagernd
10
€ 7,00*
ab € 0,27*
€ 0,85*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,88*
1 Tag
561
1
€ 14,99*
ab € 0,462*
€ 1,524*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.