Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD4025BE IC, GATE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006428
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4025BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
NOR-Gate
NOR-Gatter
Inverter-IC
Logikfunktion: NOR-Gatter
  • Produktpalette: 4025
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • MSL: -
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 6.8 mA
  • Anzahl von Elementen: Drei
  • Logik-IC-Familie: 4000B
  • Bauform - Logikbaustein: DIP
  • Anzahl der Eingänge: 3 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NOT-Gate, NOT-Gatter, nor gate, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, CD4025BE, 3006428, 300-6428
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,51*
    € 0,60*
    1 Tag
    nicht lagernd
    10
    € 7,00*
    ab € 0,27*
    € 0,85*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,35*
    € 0,88*
    Lager 139
    561
    1
    € 14,99*
    ab € 0,462*
    € 1,534*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,534*
    € 1,82546
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,229*
    € 1,46251
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,916*
    € 1,09004
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,732*
    € 0,87108
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,687*
    € 0,81753
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,602*
    € 0,71638
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,542*
    € 0,64498
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.