Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter, PG9, 18 mm, silber, 1411256


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1411256 Mutter PG9
Phoenix Contact 1411256 Mutter PG9
Artikel-Nr.:
     4502-60P6528
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411256
EAN/GTIN:
     4046356923897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter messing
gegenmutter
Kontermutter, 1411256, Phoenix Contact Kontermutter, Material: Messing, vernickelt, für Gewinde Pg9, Farbe: Silber.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gegenmutter
Farbe:
silber
Gewindegröße:
PG9
Länge:
2.8 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Temperatur:
220 °C
min. Temperatur:
-70 °C
Schlüsselweite:
18 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0026 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,1803*
€ 0,2503*
1
€ 5,95*
ab € 0,18994*
€ 0,32994*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,1973*
€ 0,3473*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,211*
€ 0,371*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.