Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS/Polycarbonat Gehäuse, (L x B x H) 80 x 56 x 22 mm, grau/schwarz, WK-2.29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS/Polycarbonat Gehäuse, (L x B x H) 80 x 56 x 22 mm, grau/schwarz, WK-2.29
ABS/Polycarbonat Gehäuse, (L x B x H) 80 x 56 x 22 mm, grau/schwarz, WK-2.29
Artikel-Nr.:
     4502-60H9600
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     WK-2.29
EAN/GTIN:
     4099889522617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Gehäuse aus Kunststoff Typ Teko WITEK. Mit Ober- und Unterschalen aus TPU, praktischem Schnappschlussmechanismus, Unterteil mit Montagepfeiler für Leiterplatten; Leiterplattenmaße WK-2/WK-3: 73 x 48/82 x 38 mm. Technische Merkmale (Typ, Außenmaße, Farbkombination): WK–2.29, 80 x 56 x 22 mm, schwarz/dunkelgrau
Weitere Informationen:
Breite:
56 mm
Farbe:
grau/schwarz
Höhe:
22 mm
Länge:
80 mm
Material:
ABS/Polycarbonat
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0313 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, teko universalgehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,25*
€ 11,70*
€ 5,90*
ab € 6,13*
€ 11,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TEKO
RWK-2.5
ab € 1,65*
Zubehör
TEKO
RWK-2.12
ab € 1,27*
Zubehör
TEKO
RWK-2.4
ab € 1,27*
Zubehör
TEKO
RWK-2.37
ab € 1,27*
Zubehör
TEKO
RWK-2.38
ab € 1,18*
Zubehör
TEKO
RWK-2.39
ab € 1,26*
Zubehör
TEKO
RWK-2.9
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.