Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 160 x 120 x 55 mm, blau (RAL 5017), IP65, MBT 168055 BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 160 x 120 x 55 mm, blau (RAL 5017), IP65, MBT 168055 BL
ABS Gehäuse, (L x B x H) 160 x 120 x 55 mm, blau (RAL 5017), IP65, MBT 168055 BL
Artikel-Nr.:
     4502-60H934
Hersteller:
     MULTI-BOX
Herst.-Nr.:
     MBT 168055 BL
EAN/GTIN:
     4099889522488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Gehäuse aus Kunststoff Typ Multi-Box Multi-Colour. Aus ABS, mit Neopren-Deckeldichtung und unverlierbaren Deckelschrauben aus nichtrostendem Stahl. Die Schraubenkanäle sind in einer Aussparung außerhalb des Dichtraumes; Schutzart nach EN 60529: IP 65, Temperaturbeständigkeit: -40 bis +80 °C. Ausführung 160 x 80 x 55 mm Typ MBT 168055. Technische Merkmale (Typ, Farbe): MBT 168055BL, blau (RAL 5017)
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Farbe:
blau
Höhe:
55 mm
Länge:
160 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
5017
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.204 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: multi-box kunststoffgehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.