Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Druckgussgehäuse, (L x B x H) 171.5 x 120.6 x 105.7 mm, silber, IP54,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Druckgussgehäuse, (L x B x H) 171.5 x 120.6 x 105.7 mm, silber, IP54,
Aluminium Druckgussgehäuse, (L x B x H) 171.5 x 120.6 x 105.7 mm, silber, IP54,
Artikel-Nr.:
     4502-60H9279
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     AL 8.0
EAN/GTIN:
     4099889522242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
alugehäuse teko
alugehäuse
Druckgußgehäuse, AL 8.0, TEKO Spritzgegossenes Aluminiumgehäuse mit ausgezeichneter Abschirmung gegen EMV- und HF-Strahlung.
Weitere Informationen:
Breite:
120.6 mm
Farbe:
silber
Höhe:
105.7 mm
Länge:
171.5 mm
Material:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.