Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Druckgussgehäuse, (L x B x H) 171.5 x 120.6 x 54.9 mm, silber, IP54, A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Druckgussgehäuse, (L x B x H) 171.5 x 120.6 x 54.9 mm, silber, IP54, A
Aluminium Druckgussgehäuse, (L x B x H) 171.5 x 120.6 x 54.9 mm, silber, IP54, A
Artikel-Nr.:
     4502-60H9278
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     AL 7.0
EAN/GTIN:
     4099889522235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
alugehäuse teko
alugehäuse
Druckgußgehäuse, AL 7.0, TEKO Spritzgegossenes Aluminiumgehäuse mit ausgezeichneter Abschirmung gegen EMV- und HF-Strahlung.
Weitere Informationen:
Breite:
120.6 mm
Farbe:
silber
Höhe:
54.9 mm
Länge:
171.5 mm
Material:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.