Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 136 x 93.1 x 35.3 mm, weiß (RAL 9002), IP54, HYXL-B.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 136 x 93.1 x 35.3 mm, weiß (RAL 9002), IP54, HYXL-B.7
ABS Gehäuse, (L x B x H) 136 x 93.1 x 35.3 mm, weiß (RAL 9002), IP54, HYXL-B.7
Artikel-Nr.:
     4502-60H9260
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     HYXL-B.7
EAN/GTIN:
     8018340651716
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
teko universalgehäuse
Kunststoffgehäuse, HYXL-B.7, TEKO Ergonomische ABS-Taschengehäuse mit einem vertieften Bereich, der für eine Folientastatur geeignet ist. Features * Der Sockel hat integrierte PCB-Befestigungsbolzen * Schließung durch 4 Schrauben * Mattes Oberflächenfinish
Weitere Informationen:
Breite:
93.1 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
35.3 mm
Länge:
136 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9002
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0101 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Leiterplattengehäuse, Platinengehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,69*
€ 27,66*
€ 5,90*
ab € 14,72*
€ 27,69*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.