Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 76.2 x 65.5 x 16.6 mm, weiß (RAL 9002), IP54, SR21-E.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 76.2 x 65.5 x 16.6 mm, weiß (RAL 9002), IP54, SR21-E.7
ABS Gehäuse, (L x B x H) 76.2 x 65.5 x 16.6 mm, weiß (RAL 9002), IP54, SR21-E.7
Artikel-Nr.:
     4502-60H9240
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     SR21-E.7
EAN/GTIN:
     8018340652317
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
teko universalgehäuse
Kunststoffgehäuse, SR21-E.7, TEKO ABS-Gehäuse mit abgerundeten Ecken. Features * Einfache Montage * Schliessen mit zwei oder vier Schrauben * Mattes Oberflächenfinish
Weitere Informationen:
Breite:
65.5 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
16.6 mm
Länge:
76.2 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9002
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0036 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse, Kleingehäuse, Modulgehäuse, Wandgehäuse, Flanschgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,97*
€ 18,48*
€ 5,90*
ab € 9,66*
€ 18,51*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.