Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 120 x 120 x 55 mm, gelb (RAL 1023), IP65, MBT 121255 GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 120 x 120 x 55 mm, gelb (RAL 1023), IP65, MBT 121255 GE
ABS Gehäuse, (L x B x H) 120 x 120 x 55 mm, gelb (RAL 1023), IP65, MBT 121255 GE
Artikel-Nr.:
     4502-60H922
Hersteller:
     MULTI-BOX
Herst.-Nr.:
     MBT 121255 GE
EAN/GTIN:
     4099889522099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Gehäuse aus Kunststoff Typ Multi-Box Multi-Colour. Aus ABS, mit Neopren-Deckeldichtung und unverlierbaren Deckelschrauben aus nichtrostendem Stahl. Die Schraubenkanäle sind in einer Aussparung außerhalb des Dichtraumes; Schutzart nach EN 60529: IP 65, Temperaturbeständigkeit: -40 bis +80 °C. Ausführung 120 x 120 x 55 mm Typ MBT 121255. Technische Merkmale (Typ, Farbe): MBT 121255GE, gelb (RAL 1023)
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
55 mm
Länge:
120 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
1023
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.208 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: multi-box kunststoffgehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.