Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 85 x 80 x 60 mm, weiß (RAL 9002), IP54, MC22.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 85 x 80 x 60 mm, weiß (RAL 9002), IP54, MC22.7
ABS Gehäuse, (L x B x H) 85 x 80 x 60 mm, weiß (RAL 9002), IP54, MC22.7
Artikel-Nr.:
     4502-60H9196
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     MC22.7
EAN/GTIN:
     8018340155016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Kunststoffgehäuse, MC22.7, TEKO Ein ABS-Gehäuse mit zwei 1 mm Aluminiumplatten. Features * Jede Halbschale hat Befestigungsbolzen * Schließung durch zwei Schrauben * Mattes Oberflächenfinish
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
60 mm
Länge:
85 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9002
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0096 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: teko kunststoffgehäuse, Gehäuse, Schalengehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.