Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 120 x 80 x 55 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP65, MBT 12805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 120 x 80 x 55 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP65, MBT 12805
ABS Gehäuse, (L x B x H) 120 x 80 x 55 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP65, MBT 12805
Artikel-Nr.:
     4502-60H918
Hersteller:
     MULTI-BOX
Herst.-Nr.:
     MBT 128055 GR
EAN/GTIN:
     4099889521894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Gehäuse aus Kunststoff Typ Multi-Box Multi-Colour. Aus ABS, mit Neopren-Deckeldichtung und unverlierbaren Deckelschrauben aus nichtrostendem Stahl. Die Schraubenkanäle sind in einer Aussparung außerhalb des Dichtraumes; Schutzart nach EN 60529: IP 65, Temperaturbeständigkeit: -40 bis +80 °C. Ausführung 120 x 80 x 55 mm Typ MBT 128055. Technische Merkmale (Typ, Farbe): MBT 128055GR, grau (RAL 7035)
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
55 mm
Länge:
120 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.16649 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: multi-box kunststoffgehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.