| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-60H9144 Herst.-Nr.: 760.5 EAN/GTIN: 4099889521627 |
| | |
|
| | |
| Kunststoffgehäuse, 760.5, TEKO ABS-Gehäuse mit einem vertieften Bereich, um eine 0,5 mm starke eloxierte Aluminiumplatte zu ermöglichen. Features * Boden und Deckel haben integrierte PCB-Befestigungsbolzen * Mattes Oberflächenfinish * Schließung durch vier Schrauben Weitere Informationen: | | Breite: | 85 mm | Farbe: | lichtgrau | Höhe: | 55 mm | Länge: | 145 mm | Material: | ABS | RAL-Farbnummer: | 9018 | Schutzart (IP): | IP54 | Ursprungsland: | IT | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 10,83* | € 18,24* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,58* | € 18,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|