Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 150 x 96 x 50 mm, weiß, IP54, TNP22-B.30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 150 x 96 x 50 mm, weiß, IP54, TNP22-B.30
ABS Gehäuse, (L x B x H) 150 x 96 x 50 mm, weiß, IP54, TNP22-B.30
Artikel-Nr.:
     4502-60H9134
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     TNP22-B.30
EAN/GTIN:
     4099889546460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Kunststoffgehäuse, TNP22-B.30, TEKO TEKO-Kunststoffgehäuse aus der TEKNET-Serie. Mit den neuen weichen Konturen und dem ergonomischen Design lässt sich das Gehäuse dank der seitlichen Elastomerprofile sehr leicht in der Hand halten.
Weitere Informationen:
Breite:
96 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
50 mm
Länge:
150 mm
Material:
ABS
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: teko kunststoffgehäuse, Gehäuse, Pultgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,68*
€ 32,25*
€ 5,90*
ab € 17,32*
€ 32,27*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.