Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 150 x 96 x 50 mm, weiß, IP54, TNP22.30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 150 x 96 x 50 mm, weiß, IP54, TNP22.30
ABS Gehäuse, (L x B x H) 150 x 96 x 50 mm, weiß, IP54, TNP22.30
Artikel-Nr.:
     4502-60H9132
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     TNP22.30
EAN/GTIN:
     4099889546446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Kunststoffgehäuse, TNP22.30, TEKO TEKO-Kunststoffgehäuse aus der TEKNET-Serie. Mit den neuen weichen Konturen und dem ergonomischen Design lässt sich das Gehäuse dank der seitlichen Elastomerprofile sehr leicht in der Hand halten.
Weitere Informationen:
Breite:
96 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
50 mm
Länge:
150 mm
Material:
ABS
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: teko kunststoffgehäuse, Gehäuse, Pultgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,11*
€ 28,39*
€ 5,90*
ab € 15,17*
€ 28,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.