Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 120 x 80 x 55 mm, gelb (RAL 1023), IP65, MBT 128055 GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 120 x 80 x 55 mm, gelb (RAL 1023), IP65, MBT 128055 GE
ABS Gehäuse, (L x B x H) 120 x 80 x 55 mm, gelb (RAL 1023), IP65, MBT 128055 GE
Artikel-Nr.:
     4502-60H912
Hersteller:
     MULTI-BOX
Herst.-Nr.:
     MBT 128055 GE
EAN/GTIN:
     4099889521450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Gehäuse aus Kunststoff Typ Multi-Box Multi-Colour. Aus ABS, mit Neopren-Deckeldichtung und unverlierbaren Deckelschrauben aus nichtrostendem Stahl. Die Schraubenkanäle sind in einer Aussparung außerhalb des Dichtraumes; Schutzart nach EN 60529: IP 65, Temperaturbeständigkeit: -40 bis +80 °C. Ausführung 120 x 80 x 55 mm Typ MBT 128055. Technische Merkmale (Typ, Farbe): MBT 128055GE, gelb (RAL 1023)
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
55 mm
Länge:
120 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
1023
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.15365 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: multi-box kunststoffgehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 150 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.