Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, Batteriefach 2 x AA/1 x 9V, (L x B x H) 210 x 116 x 31.5 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, Batteriefach 2 x AA/1 x 9V, (L x B x H) 210 x 116 x 31.5 mm, weiß
ABS Gehäuse, Batteriefach 2 x AA/1 x 9V, (L x B x H) 210 x 116 x 31.5 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     4502-60H9088
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     TBT-2B.7
EAN/GTIN:
     4099889521122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Batteriefach
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
Kunststoffgehäuse, TBT-2B.7, TEKO Handgehäuse sprint, ABS, IP40. Features * Als Handkoffer geeignet * Bestückungsoption für Leiterplatten * Gehäuseteile sind miteinander verschraubt
Weitere Informationen:
Breite:
116 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
31.5 mm
Länge:
210 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9002
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse, teko kunststoffgehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse, Leiterplattengehäuse, Platinengehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.