Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, Batteriefach 2 x AA/1 x 9V, (L x B x H) 210 x 116 x 25 mm, weiß (R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, Batteriefach 2 x AA/1 x 9V, (L x B x H) 210 x 116 x 25 mm, weiß (R
ABS Gehäuse, Batteriefach 2 x AA/1 x 9V, (L x B x H) 210 x 116 x 25 mm, weiß (R
Artikel-Nr.:
     4502-60H9084
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     TBT-1B.7
EAN/GTIN:
     4099889521085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Batteriefach
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
Kunststoffgehäuse, TBT-1B.7, TEKO Handgehäuse sprint, ABS, IP40. Features * Als Handkoffer geeignet * Bestückungsoption für Leiterplatten * Gehäuseteile sind miteinander verschraubt
Weitere Informationen:
Breite:
116 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
25 mm
Länge:
210 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9002
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse, teko kunststoffgehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse, Leiterplattengehäuse, Platinengehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.