Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 210 x 116 x 25 mm, schwarz (RAL 9004), IP54, TBT-1.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 210 x 116 x 25 mm, schwarz (RAL 9004), IP54, TBT-1.9
ABS Gehäuse, (L x B x H) 210 x 116 x 25 mm, schwarz (RAL 9004), IP54, TBT-1.9
Artikel-Nr.:
     4502-60H9083
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     TBT-1.9
EAN/GTIN:
     4099889521078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Kunststoffgehäuse, TBT-1.9, TEKO Handgehäuse sprint, ABS, IP40. Features * Als Handkoffer geeignet * Bestückungsoption für Leiterplatten * Gehäuseteile sind miteinander verschraubt
Weitere Informationen:
Breite:
116 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
25 mm
Länge:
210 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9004
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: teko kunststoffgehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse, Leiterplattengehäuse, Platinengehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,90*
€ 21,57*
€ 5,90*
ab € 11,29*
€ 21,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.