Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Profilgehäuse, (L x B x H) 175 x 106 x 46 mm, schwarz (RAL 9004), IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Profilgehäuse, (L x B x H) 175 x 106 x 46 mm, schwarz (RAL 9004), IP54
Aluminium Profilgehäuse, (L x B x H) 175 x 106 x 46 mm, schwarz (RAL 9004), IP54
Artikel-Nr.:
     4502-60H9048
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     TEKAL 33.29
EAN/GTIN:
     4099889520736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
Alu-Profilgehäuse, TEKAL 33.29, TEKO Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium mit Pulverbeschichtung und zwei Gummidichtungssätzen zum Schutz vor Wasser und Staub (IP65), erhältlich in sechs verschiedenen Farben. Features * Zwei Metall-Frontplatten * ausgesparter Bereich für eine Tastaturfolie * Interne Säulen für PCB-Befestigung * Schließen durch vier oder acht Schrauben
Weitere Informationen:
Breite:
106 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
46 mm
Länge:
175 mm
Material:
Aluminium
RAL-Farbnummer:
9004
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse schwarz, universalgehäuse, teko universalgehäuse, Gehäuse, Profilgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,98*
€ 26,39*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,22*
€ 26,40*
€ 5,90*
ab € 14,29*
€ 26,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.