Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 80 x 80 x 55 mm, blau (RAL 5017), IP65, MBT 080805 BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 80 x 80 x 55 mm, blau (RAL 5017), IP65, MBT 080805 BL
ABS Gehäuse, (L x B x H) 80 x 80 x 55 mm, blau (RAL 5017), IP65, MBT 080805 BL
Artikel-Nr.:
     4502-60H904
Hersteller:
     MULTI-BOX
Herst.-Nr.:
     MBT 080805 BL
EAN/GTIN:
     4099889520644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Gehäuse aus Kunststoff Typ Multi-Box Multi-Colour. Aus ABS, mit Neopren-Deckeldichtung und unverlierbaren Deckelschrauben aus nichtrostendem Stahl. Die Schraubenkanäle sind in einer Aussparung außerhalb des Dichtraumes; Schutzart nach EN 60529: IP 65, Temperaturbeständigkeit: -40 bis +80 °C. Ausführung 80 x 80 x 55 mm Typ MBT 080805. Technische Merkmale (Typ, Farbe): MBT 080805BL, blau (RAL 5017)
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Farbe:
blau
Höhe:
55 mm
Länge:
80 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
5017
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.13124 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: multi-box kunststoffgehäuse, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.