Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Profilgehäuse, (L x B x H) 145 x 85.8 x 36.9 mm, schwarz (RAL 9004), I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Profilgehäuse, (L x B x H) 145 x 85.8 x 36.9 mm, schwarz (RAL 9004), I
Aluminium Profilgehäuse, (L x B x H) 145 x 85.8 x 36.9 mm, schwarz (RAL 9004), I
Artikel-Nr.:
     4502-60H9035
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     TEKAL 22.29
EAN/GTIN:
     4099889520590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Alu-Profilgehäuse, TEKAL 22.29, TEKO Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium mit Pulverbeschichtung und zwei Gummidichtungssätzen zum Schutz vor Wasser und Staub (IP65), erhältlich in sechs verschiedenen Farben. Features * Zwei Metall-Frontplatten * ausgesparter Bereich für eine Tastaturfolie * Interne Säulen für PCB-Befestigung * Schließen durch vier oder acht Schrauben
Weitere Informationen:
Breite:
85.8 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
36.9 mm
Länge:
145 mm
Material:
Aluminium
RAL-Farbnummer:
9004
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, teko universalgehäuse, Gehäuse, Profilgehäuse, Kunststoffgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,63*
€ 20,95*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,60*
€ 20,96*
€ 8,95*
ab € 14,39*
€ 20,99*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 16,69*
€ 24,55*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 26,59*
€ 36,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4828054
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.