Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Profilgehäuse, (L x B x H) 125 x 59.9 x 30.9 mm, weiß (RAL 9002), IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Profilgehäuse, (L x B x H) 125 x 59.9 x 30.9 mm, weiß (RAL 9002), IP54
Aluminium Profilgehäuse, (L x B x H) 125 x 59.9 x 30.9 mm, weiß (RAL 9002), IP54
Artikel-Nr.:
     4502-60H9032
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     TEKAL 13.30
EAN/GTIN:
     4099889520569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
Alu-Profilgehäuse, TEKAL 13.30, TEKO Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium mit Pulverbeschichtung und zwei Gummidichtungssätzen zum Schutz vor Wasser und Staub (IP65), erhältlich in sechs verschiedenen Farben. Features * Zwei Metall-Frontplatten * ausgesparter Bereich für eine Tastaturfolie * Interne Säulen für PCB-Befestigung * Schließen durch vier oder acht Schrauben
Weitere Informationen:
Breite:
59.9 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
30.9 mm
Länge:
125 mm
Material:
Aluminium
RAL-Farbnummer:
9002
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: teko universalgehäuse, universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse, Leiterplattengehäuse, Platinengehäuse, Profilgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,20*
€ 15,01*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,95*
€ 15,02*
€ 5,90*
ab € 9,07*
€ 17,03*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.