Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse mit Sichtscheibe, (H x B x T) 800 x 600 x 300 mm, IP65, Polyester, l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgehäuse mit Sichtscheibe, (H x B x T) 800 x 600 x 300 mm, IP65, Polyester, l
Wandgehäuse mit Sichtscheibe, (H x B x T) 800 x 600 x 300 mm, IP65, Polyester, l
Wandgehäuse mit Sichtscheibe, (H x B x T) 800 x 600 x 300 mm, IP65, Polyester, l
Wandgehäuse mit Sichtscheibe, (H x B x T) 800 x 600 x 300 mm, IP65, Polyester, l
Artikel-Nr.:
     4502-60H8474
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     42286300
EAN/GTIN:
     4058545305483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse
Schaltschrank, 42286300, Bopla Dieses Produkt besteht aus glasfaserverstärktem Polyester und bietet eine extrem hohe mechanische Beständigkeit gegen Chemikalien und UV-Bestrahlung. Einfache Demontage der Tür für Montage- und Wartungsarbeiten. Innenliegende Scharniere sorgen für hohen mechanischen Schutz und Stabilität. Features * Stoßfestigkeit IK10 * Geeignet für den Innen- und Außenbereich * Geringes Gewicht ermöglicht einfache Installation * Breite Türöffnung (180°)  * Tür mit transparenter Sichtscheibe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandgehäuse mit Sichtscheibe
Breite:
600 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
800 mm
Material:
Polyester
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
300 mm
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
12.15 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, schaltschrank ip66, schaltschrank, schaltschrank ral 7035, Gehäuse, Schaltkasten, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 346,68*
€ 411,72*
Frei Haus
ab € 326,92*
€ 472,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,72*
€ 489,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,48*
€ 482,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,59*
€ 468,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,39*
€ 449,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,68*
€ 412,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
42586302 PS IT 863
ab € 84,09*
Zubehör
Bopla
42486302 PS MP-PE 863
ab € 41,75*
Zubehör
Bopla
42600130
ab € 7,72*
Zubehör
Bopla
42600120
ab € 20,43*
Zubehör
Bopla
42486301
ab € 55,89*
Zubehör
Bopla
42600110
ab € 17,03*
Zubehör
Bopla
42600300 PS TS
ab € 7,82*
Zubehör
Bopla
42486303
ab € 177,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.