Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 145 x 85 x 31 mm, schwarz, 780 B.9 SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 145 x 85 x 31 mm, schwarz, 780 B.9 SCHWARZ
ABS Gehäuse, (L x B x H) 145 x 85 x 31 mm, schwarz, 780 B.9 SCHWARZ
Artikel-Nr.:
     4502-60H630
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     780 B.9 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     8018340311825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Gehäuse aus Kunststoff Typ Teko Tenclos. Mit einem Ober- und Unterteil aus mattem ABS und einer 0,5 mm starken, eloxierten Aluminiumplatte, die in der geringfügig abgesenkten Fläche des Oberteils einpassend eingesetzt und gegebenenfalls durch Siebdruck beschriftet werden kann. Das Gehäuse wird durch vier Schrauben verschlossen; Grundmaße: Länge (A) 144,5 mm, Breite (B) 85,0 mm, Farbe: schwarz. Ausführung mit Batteriefach im Unterteil Typ Tenclos B. Mit von außen einrastbarem Batteriefachdeckel. Das Fach bietet Platz für eine 9,0 V-Batterie oder zwei Mignonzellen 1,5 V. Technische Merkmale (Typ, Gesamthöhe (H/Skizzenmaß C), Höhe Unterteil (D)/Oberteil (E)): 780, H 31 mm, D 18,5/E 12,5 mm
Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
31 mm
Länge:
145 mm
Material:
ABS
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.1162 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: teko kunststoffgehäuse, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 150 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.