Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 145 x 85 x 31 mm, schwarz (RAL 9004), TENCLOS 560.9 SCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 145 x 85 x 31 mm, schwarz (RAL 9004), TENCLOS 560.9 SCH
ABS Gehäuse, (L x B x H) 145 x 85 x 31 mm, schwarz (RAL 9004), TENCLOS 560.9 SCH
ABS Gehäuse, (L x B x H) 145 x 85 x 31 mm, schwarz (RAL 9004), TENCLOS 560.9 SCH
Artikel-Nr.:
     4502-60H622
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     TENCLOS 560.9 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     8018340306029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Gehäuse aus Kunststoff Typ Teko Tenclos. Mit einem Ober- und Unterteil aus mattem ABS und einer 0,5 mm starken, eloxierten Aluminiumplatte, die in der geringfügig abgesenkten Fläche des Oberteils einpassend eingesetzt und gegebenenfalls durch Siebdruck beschriftet werden kann. Das Gehäuse wird durch vier Schrauben verschlossen; Grundmaße: Länge (A) 144,5 mm, Breite (B) 85,0 mm, Farbe: schwarz. Technische Merkmale (Typ, Gesamthöhe (H/Skizzenmaß C), Höhe Unterteil (D)/Oberteil (E)): 560, H 31 mm, D 12,5/E 18,5 mm
Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
31 mm
Länge:
145 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9004
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.114 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: teko kunststoffgehäuse, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 150 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.