Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 145 x 85 x 25 mm, schwarz, TENCLOS 550.9 SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 145 x 85 x 25 mm, schwarz, TENCLOS 550.9 SCHWARZ
ABS Gehäuse, (L x B x H) 145 x 85 x 25 mm, schwarz, TENCLOS 550.9 SCHWARZ
ABS Gehäuse, (L x B x H) 145 x 85 x 25 mm, schwarz, TENCLOS 550.9 SCHWARZ
Artikel-Nr.:
     4502-60H620
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     TENCLOS 550.9 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     8018340305220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Gehäuse aus Kunststoff Typ Teko Tenclos. Mit einem Ober- und Unterteil aus mattem ABS und einer 0,5 mm starken, eloxierten Aluminiumplatte, die in der geringfügig abgesenkten Fläche des Oberteils einpassend eingesetzt und gegebenenfalls durch Siebdruck beschriftet werden kann. Das Gehäuse wird durch vier Schrauben verschlossen; Grundmaße: Länge (A) 144,5 mm, Breite (B) 85,0 mm, Farbe: schwarz. Technische Merkmale (Typ, Gesamthöhe (H/Skizzenmaß C), Höhe Unterteil (D)/Oberteil (E)): 550, H 25 mm, D 12,5/E 12,5 mm
Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
25 mm
Länge:
145 mm
Material:
ABS
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.10648 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: teko kunststoffgehäuse, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.