Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polystyrol Gehäuse, (L x B x H) 200 x 112 x 64 mm, lichtgrau, IP40, 32206000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polystyrol Gehäuse, (L x B x H) 200 x 112 x 64 mm, lichtgrau, IP40, 32206000
Polystyrol Gehäuse, (L x B x H) 200 x 112 x 64 mm, lichtgrau, IP40, 32206000
Polystyrol Gehäuse, (L x B x H) 200 x 112 x 64 mm, lichtgrau, IP40, 32206000
Polystyrol Gehäuse, (L x B x H) 200 x 112 x 64 mm, lichtgrau, IP40, 32206000
Artikel-Nr.:
     4502-60H410
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     32206000
EAN/GTIN:
     4099889546255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Tischgehäuse
tischgehäuse bopla
tischgehäuse
Gehäuse aus Kunststoff Typ Bopla Elegant EG. Mit geschlossener, vertiefter Pultfläche, mit oder ohne Displayöffnung, aus schlagzähem Polystyrol; Farbe: Oberteil hellgrau (RAL 7035), Unterteil und Frontplatte achatgrau (RAL 7038), Oberfläche: Deckfläche strukturiert, Seiten glatt, Verschraubung: M 3, von unten. Das Gehäuse hat in der Rückseite eine zum Lieferumfang gehörige Kunststoff-Rückwandplatte und Montagenocken im Innenteil. Mit Displayöffnung Typ EG. Folientastaturfläche (1, ; 0 mm tief)/Displaysichtfläche: Typ 2060 PD 87 x 105 (2,0 mm tief)/87 x 38,4 mm. Displayscheibe wird mitgeliefert. Technische Merkmale (Typ, Außenmaße): 2060 PD, B 112, L 200, H 64 mm
Weitere Informationen:
Breite:
112 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
64 mm
Länge:
200 mm
Material:
Polystyrol
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.24355 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Pultgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,77*
€ 35,80*
1 Tag
9
€ 14,99*
ab € 29,89*
€ 49,96*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
33000300
ab € 1,55*
Zubehör
Bopla
33000200
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.