Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polystyrol Gehäuse, (L x B x H) 150 x 82 x 45 mm, lichtgrau, IP40, 32154570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polystyrol Gehäuse, (L x B x H) 150 x 82 x 45 mm, lichtgrau, IP40, 32154570
Polystyrol Gehäuse, (L x B x H) 150 x 82 x 45 mm, lichtgrau, IP40, 32154570
Polystyrol Gehäuse, (L x B x H) 150 x 82 x 45 mm, lichtgrau, IP40, 32154570
Polystyrol Gehäuse, (L x B x H) 150 x 82 x 45 mm, lichtgrau, IP40, 32154570
Artikel-Nr.:
     4502-60H402
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     32154570
EAN/GTIN:
     4099889546231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Pultgehäuse
Universalgehäuse
pultgehäuse bopla
Gehäuse aus Kunststoff Typ Bopla Elegant EG Mit geschlossener, vertiefter Pultfläche, mit oder ohne Displayöffnung, aus schlagzähem Polystyrol. Farbe: Oberteil hellgrau (RAL 7035), Unterteil und Frontplatte achatgrau (RAL 7038) Oberfläche: Deckfläche strukturiert, Seiten glatt Verschraubung: M 3, von unten. Das Gehäuse hat in der Rückseite eine zum Lieferumfang gehörige Kunststoff-Rückwandplatte und Montagenocken im Innenteil. Ohne Displayöffnung Typ EG 1545 P Folientastaturfläche (1,0 mm tief): 49 x 90 mm Technische Merkmale (Typ, Außenmaße): 1545 P, B 82, L 150, H 45 mm
Weitere Informationen:
Breite:
82 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
45 mm
Länge:
150 mm
Material:
Polystyrol
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1388 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,89*
€ 23,43*
1 Tag
52
€ 5,95*
ab € 15,54*
€ 23,44*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,51*
€ 36,32*
€ 3,50*
ab € 33,21*
€ 44,81*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
33000300
ab € 1,55*
Zubehör
Bopla
33000200
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.